- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp100 キャップのおすすめ人気ランキング
vp100 キャップのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新36件の「vp100 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp キャップ」、「vp 管 キャップ」、「vp100 掃除口」などの商品も取り扱っております。
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。材質PVC形状パッキン形状:Oリング材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
セキスイVU-CA 排水用キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状キャップ厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
形状キャップ種類塩ビ管用継手
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBR関連資料図面(0.09MB)マス径(Φmm)150
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086材質PVC質量(g)66使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷